Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp HT-SB107 Soundbar-Lautsprecher Schwarz 2.0 Kanäle 90 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharp
Sharp
Artikel-Nr.:
     C7756-HT-SB107
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     HT-SB107
EAN/GTIN:
     4974019172002
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
Weitere Informationen:
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
RMS-Leistung:
90 W
Equalizer:
Ja
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Wandmontage:
Ja
USB-unmittelbare Wiedergabe:
Ja
Unterstützte Audioformate:
MP3, WAV
Automatische Abschaltung:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE, REACH/PAH/SCCP
Verpackungsbreite:
740 mm
Verpackungstiefe:
155 mm
Verpackungshöhe:
124 mm
Paketgewicht:
1900 g
Stromverbrauch Soundbar:
20 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Übertragungstechnik:
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Bluetooth-Version:
4.2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Digital-Audio-Optical-In:
1
AUX-Eingang:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung:
90 W
Anzahl der Lautsprecher:
2
Fernbedienung enthalten:
Ja
Breite:
652 mm
Tiefe:
88 mm
Höhe:
64 mm
Gewicht Soundbar:
1300 g
Bass-Justage:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.