Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen 10460, B1025xT520xH890mm, 6xSchublade-VA, Metall-Top-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-02-10460.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-10460.11
EAN/GTIN:
     4040376820372
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkzeugwagen Serie adlatus Modell 10460|B1025 x T520 x H890 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Einlegematte, Höhe 25 mm.|Basisschrank mit Querrolladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit Trennwand und folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|links: 1 x Innenschublade B570 x T450 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|2 x Innenschublade B570 x T450 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|1 x Innenschublade B570 x T450 x H130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.|rechts: 1 x Innenschublade B235 x T450 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|1 x Innenschublade B235 x T450 x H130 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.|Schiebebügel (lose beiliegend).|Achse mit 2 Rädern (Überstand vorne und hinten jeweils 50 mm über den Basisschrank) an der linken Seite (Räderdurchmesser 160 mm) und 2 Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm). Räder und Rollen mit Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Pulverbeschichtung|Gesamtbelastbarkeit max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Plattenlänge:
1025 mm
Plattenbreite:
520 mm
Höhe:
890 mm
GPSR-Relevant:
nein
Weitere Suchbegriffe: werkzeugwagen|rau werkzeugwagen|werkzeugwagen serie adlatus|werkzeugwagen kaufen|werkzeugwagen mobil|werkzeugwagen mit schubladen|werkzeugwagen mit querrollladen|werkzeugwagen mit rollladenverschluss|werkzeugwagen mit metalltop
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 852,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,60*
€ 1.128,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,71*
€ 1.106,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,84*
€ 1.070,81
pro Stück
ab 9 Stück
€ 899,83*
€ 1.070,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 879,82*
€ 1.046,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 879,81*
€ 1.046,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 852,68*
€ 1.014,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,94*
Zubehör
Rau
09-ARM4323
ab € 8,52*
Zubehör
Rau
09-ARM5745
ab € 9,92*
Zubehör
Rau
09-450-2
ab € 15,96*
Zubehör
Rau
09-450-6
ab € 12,75*
Zubehör
Rau
09-450-16
ab € 8,52*
Zubehör
Rau
09-450-15
ab € 6,51*
Zubehör
Rau
09-450-1
ab € 12,04*
Zubehör
Rau
09-450-5
ab € 9,98*
Zubehör
Rau
09-LW1000.11
ab € 301,61*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,22*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.