Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen 7000, B725xT400xH860mm, 4xSchublade-VA, Metall-Top-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-02-7000.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-7000.11
EAN/GTIN:
     4040376819741
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
rau werkstattwagen
Werkzeugwagen Serie adlatus Modell 7000|B725 x T400 x H860 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 4-seitigem Abrollrand und Einlegematte, Höhe 25 mm.|Basisschrank mit Querrolladen (lichtgrau, abschließbar, nach links öffnend) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|3 x Innenschublade B570 x T300 x H40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|1 x Innenschublade B570 x T300 x H105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Schubladen ohne Schubladen-Einzelsicherung.|Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Radplattenaufnahme (lose beiliegend).|Pulverbeschichtung|Gesamtbelastbarkeit max. 320 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
725 mm
Plattenbreite:
400 mm
Höhe:
860 mm
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, werkstattwagen lichtgrau, werkzeugwagen, rau werkzeugwagen, werkzeugwagen serie adlatus, werkzeugwagen kaufen, werkzeugwagen mobil, werkzeugwagen schubladen, werkzeugwagen querrollladen, werkzeugwagen rollladenverschluss, werkzeugwagen metalltop
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 489,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,24*
€ 678,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,55*
€ 662,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 556,54*
€ 662,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,22*
€ 622,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 523,21*
€ 622,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,32*
€ 602,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 506,31*
€ 602,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,94*
€ 583,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5730
ab € 10,54*
Zubehör
Rau
09-300-2
ab € 13,39*
Zubehör
Rau
09-300-4
ab € 14,96*
Zubehör
Rau
09-300-1
ab € 10,00*
Zubehör
Rau
09-300-3
ab € 9,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.