Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank höhenverstellbar 7000-7, B3000xT700xH790-1140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7000-7-307B4H.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7000-7-307B4H.12
EAN/GTIN:
     4040376256966
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7000|B3000 x T700 x H790-1140 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B3000 x T650 x H750-1100 mm.|6-Fuß Gestell mit drei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels C-Profil-Stahl mit Lochraster (25 mm) sowie Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 545 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 540 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
3000 mm
Plattenbreite:
700 mm
Höhe:
790-1140 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, standardwerkbank rau, höhenverstellbare werkbank, standardwerkbank länge 3000 mm, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, werkbank ablageboden
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 723,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,79*
€ 983,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,05*
€ 980,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,80*
€ 948,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 796,79*
€ 948,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 769,81*
€ 916,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 769,80*
€ 916,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,06*
€ 860,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL3000.12
ab € 277,58*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,00*
Zubehör
Rau
EE-BW414-3000G.12
ab € 262,46*
Zubehör
Rau
09-BB3000
ab € 70,61*
Zubehör
Rau
09-L3000DM.12
ab € 193,21*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,36*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-650.12
ab € 68,44*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-3000.11
ab € 841,28*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-3000.12
ab € 842,04*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-3000.11
ab € 1.090,66*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-3000.12
ab € 1.092,70*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-3000.11
ab € 1.302,80*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-3000.12
ab € 1.311,65*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-3000.11
ab € 1.695,59*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-3000.12
ab € 1.696,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.