Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 7000-7, B3000xT900xH840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7000-7-309B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7000-7-309B4S.12
EAN/GTIN:
     4040376257741
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7000|B3000 x T900 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B3000 x T850 x H800 mm.|6-Fuß Gestell mit drei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten.|Buche-Massiv-Ablageboden unten (Tiefe 745 mm, Stärke 25 mm, Fachhöhe 540 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
3000 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank rau, montagewerkbank, standardwerkbank länge 3000 mm, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, werkbank ablageboden
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 883,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.021,29*
€ 1.215,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.019,82*
€ 1.213,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 972,78*
€ 1.157,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 972,77*
€ 1.157,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 938,40*
€ 1.116,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 938,39*
€ 1.116,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 883,92*
€ 1.051,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL3000.12
ab € 276,97*
Zubehör
Rau
EE-BW414-3000G.12
ab € 262,26*
Zubehör
Rau
09-BB3000
ab € 70,85*
Zubehör
Rau
09-L3000DM.12
ab € 192,07*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,78*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-850.12
ab € 71,08*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-3000.12
ab € 842,47*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-3000.12
ab € 1.091,59*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-3000.12
ab € 1.308,65*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-3000.12
ab € 1.685,01*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-3000.12
ab € 944,61*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-3000.12
ab € 1.535,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.