Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 7501A1, B2500xT900xH840mm, 1xTür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7501A1-259B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7501A1-259B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376235138
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7501|B2500 x T900 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2500 x T850 x H800 mm.|Gestellfußpaar aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglicheit durch gelochte Fußplatten und Unterbau-Container aus Qualitäts-Feinblech.|1 Unterbau-Container rechts, B580 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:|1 x Flügeltür-Größe-L 1xH720 mm (dahinter 1xFachboden-L (höhenverstellbar)).|Flügeltüren mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungsweite 180°.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.000 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
2500 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank rau, montagewerkbank, werkbank, werbank serie 7000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise, werkbank tür
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 802,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 924,49*
€ 1.100,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,68*
€ 1.099,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,29*
€ 1.053,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 885,28*
€ 1.053,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 853,57*
€ 1.015,75
pro Stück
ab 30 Stück
€ 853,55*
€ 1.015,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,95*
€ 955,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2500.12
ab € 258,74*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125-900
ab € 102,29*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 256,34*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 69,42*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 176,81*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,19*
Zubehör
Rau
09-LW-S7-850.12
ab € 71,27*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2500.12
ab € 795,89*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2500.12
ab € 1.034,52*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2500.12
ab € 1.221,77*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-2500.12
ab € 1.636,26*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-2500.12
ab € 891,61*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-2500.12
ab € 1.467,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.