Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 7510A9, B2500xT900xH840mm, 8xSchublade-TA, 1xSSKL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-7510A9-259B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-7510A9-259B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376300072
Suchbegriffe:
werkbank
werbank serie 7000
rau werkbank
werkbank kaufen
Werkbank Serie 7000 - Modell 7510|B2500 x T900 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2500 x T850 x H800 mm.|Unterbau-Container aus Qualitäts-Feinblech.|1 Unterbau-Container links: B330 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:|1 x Einschiebetür, dahinter 1xSchraubstock (Backenbreite 120mm) mit Klapplift.|2 Unterbau-Container, B580 x T650 x H800 mm, mit folgender Einteilung:|mitte: 4 x Schublade-Größe-L 3xH150, 1xH270 mm.|rechts: 4 x Schublade-Größe-L 3xH150, 1xH270 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung. Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Schraubstock: Der Schraubstock ist aus bestem Qualitätsstahl in Gesenkblöcken geschmiedet, gehärtet und gilt als unzerbrechlich. Nachstellbare Führungen garantieren immer einen sauberen Lauf. Das MDS ermöglicht das schnelle Herausnehmen des Spindelschlüssels (auch Drehknebel genannt) um jedes beliebige Werkzeug ½“ – vierkant als Antriebswerkzeug zu nutzen. Der extra große, sauber gehärtete Amboss kann ideal für kleinere Richt- und Staucharbeiten verwendet werden.|Backenbreite 120 mm, Spanntiefe 82,5 mm, Spannweite 146 mm, Ambossgröße 75 x 75 mm, Gesamtlänge 365 mm, Fußdurchmesser 150 mm.|Klapplift: Der Schraubstock wird mittels dem Klapplift schnell und einfach unter die Werkbank geklappt. Für ein ergonomisches Arbeiten sorgt die integrierte Höhenverstelleinrichtung, welche neben der Höhenverstellung auch das Drehen des Schraubstocks ermöglicht.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.000 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
2500 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
840 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.326,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.583,92*
€ 3.074,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.535,37*
€ 3.017,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.535,36*
€ 3.017,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.431,90*
€ 2.893,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.431,89*
€ 2.893,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.379,79*
€ 2.831,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2.379,78*
€ 2.831,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.326,22*
€ 2.768,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2500.12
ab € 259,14*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,90*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-125-900
ab € 102,45*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 256,04*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 69,28*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 24,94*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,63*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,20*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,62*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,89*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,57*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,08*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,58*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 176,14*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2500.12
ab € 794,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.