Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 8001A1, B2500xT900xH840mm, 2xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-8001A1-259B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8001A1-259B4S.11
EAN/GTIN:
     4040376171337
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8001|B2500 x T900 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2445 x T850 x H800 mm.|6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|2 Unterbau-Schubladen, B520 x T650 x H175 mm, mit folgender Einteilung:|Feld links Ausstattung rechts:1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|Feld rechts Ausstattung rechts:1 x Schublade-Größe-L 1xH150 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 50 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Auszüge (Auszug 90 %).|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
2500 mm
Plattenbreite:
900 mm
Höhe:
840 mm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, werkbank, werbank serie 8000, rau werkbank, werkbank kaufen, werkbank holzplatte, werktisch, werkbank gestellbauweise, werkbank schublade
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 999,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,63*
€ 1.340,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.123,84*
€ 1.337,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.123,83*
€ 1.337,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.076,85*
€ 1.281,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.076,84*
€ 1.281,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,25*
€ 1.243,85
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.045,24*
€ 1.243,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,52*
€ 1.189,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2500.12
ab € 258,48*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2500G.12
ab € 255,88*
Zubehör
Rau
09-BB2500
ab € 69,48*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,02*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,28*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,49*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,14*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,42*
Zubehör
Rau
09-HV200-6.12
ab € 83,26*
Zubehör
Rau
09-L2500DM.12
ab € 176,40*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF-2B
ab € 165,93*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-6LF
ab € 178,81*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,44*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.