Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch 900-1, B1500xT800xH825mm, L-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-900-1-L25-15.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-1-L25-15.12
EAN/GTIN:
     4040376919229
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Grundtisch
rau arbeitstisch höhenverstellbar
Werktisch Serie 900 - Modell 900-1|B1500 x T800 x H825 mm|Linoleum-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Oberseite mit einem 2,0 mm starken, weichen und hellgrau marmoriertem Universal/Linoleum-Belag. Antistatisch, fungizid, bakteriostatisch, spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Empfindlich gegenüber Alkalien mit einem pH-Wert über 9 (z.B. Seife, Ammoniak). Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309 / EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|Systemunterbau, B1495 x T750 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, mitte, hinten) sowie unten (hinten). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung einer Höhenverstellung und/oder eines Rollensatzes.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Universal-/Linoleum-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
825 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 418,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,11*
€ 582,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,11*
€ 573,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 482,09*
€ 573,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,27*
€ 550,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,72*
€ 536,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,54*
€ 498,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,71*
Zubehör
Rau
06-ABG80-075
ab € 35,90*
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 62,43*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 136,17*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,54*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 40,91*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,63*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 202,32*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,27*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,86*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,49*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 98,47*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 105,18*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 111,37*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 47,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.