Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch 900-3, B1500xT800xH825mm, F-Platte-22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-900-3-F22-15.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-3-F22-15.12
EAN/GTIN:
     4040376113856
Werktisch Serie 900 - Modell 900-3|B1500 x T800 x H825 mm|MDF Arbeitsplatte (MittelDichteFaserplatte), Stärke 22 mm.|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, glatte und widerstandsfähige Oberflächenstruktur. Klassifizierung nach EN622-5 MDF / EN120/EN322. Allseitig schwarze ABS-Kante.|Systemunterbau, B1495 x T750 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, mitte, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 320 mm, hinten bündig miTSystemunterbau, Fachhöhe 620 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
MDF Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
825 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 346,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,20*
€ 495,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,26*
€ 485,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 408,25*
€ 485,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,72*
€ 457,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,96*
€ 446,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 374,94*
€ 446,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,69*
€ 412,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,71*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 136,17*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,54*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 40,91*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,63*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 202,32*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 57,90*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,84*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,94*
Zubehör
Rau
03-L2.0A.11
ab € 285,76*
Zubehör
Rau
03-L2.1A.11
ab € 351,95*
Zubehör
Rau
03-L2.11A.11
ab € 287,15*
Zubehör
Rau
03-L2.13A.11
ab € 418,87*
Zubehör
Rau
03-L2.3A.11
ab € 351,61*
Zubehör
Rau
03-L3.0A.11
ab € 392,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.