Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch 900-3, B1500xT800xH825mm, ME-Platte-28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-900-3-ME28-15.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-3-ME28-15.12
EAN/GTIN:
     4040376262837
Werktisch Serie 900 - Modell 900-3|B1500 x T800 x H825 mm|EGB-Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 28 mm (volumenleitfähig).|Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Ableitwerte nach EN61340; Abriebfestigkeit Klasse 3A; Kratzfestigkeit N>1,5; Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin); Rissanfälligkeit Stufe ? 3; Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3; Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|Systemunterbau, B1495 x T750 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, mitte, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 320 mm, hinten bündig miTSystemunterbau, Fachhöhe 620 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
28 mm
Plattenart:
EGB-Melamin-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
825 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,76*
€ 673,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,92*
€ 653,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 548,91*
€ 653,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,65*
€ 626,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 526,64*
€ 626,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,20*
€ 609,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 512,19*
€ 609,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,84*
€ 575,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,92*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 136,02*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 210,78*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 40,85*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,62*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 202,96*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 57,61*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,35*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,59*
Zubehör
Rau
03-L2.0A.11
ab € 285,97*
Zubehör
Rau
03-L2.1A.11
ab € 353,64*
Zubehör
Rau
03-L2.11A.11
ab € 286,38*
Zubehör
Rau
03-L2.13A.11
ab € 418,25*
Zubehör
Rau
03-L2.3A.11
ab € 351,37*
Zubehör
Rau
03-L3.0A.11
ab € 391,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.