Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch 900-3, B1500xT800xH825mm, S-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-900-3-S25-15.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-3-S25-15.12
EAN/GTIN:
     4040376063823
Werktisch Serie 900 - Modell 900-3|B1500 x T800 x H825 mm|Arbeitsplatte mit Stahlblechbelag, Stärke 25 mm.|Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinkten Stahlblechbelag; Umbug an der Vorderkante in L-Form. Stahlblech nach DX51D+Z 275MA, Werkstoffnummer 1.0226 gem. DIN EN 10327/10346. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern aus MDF (MittelDichteFaserplatte.|Systemunterbau, B1495 x T750 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, mitte, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 320 mm, hinten bündig miTSystemunterbau, Fachhöhe 620 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Stahlblech-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
825 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 481,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 566,27*
€ 673,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,43*
€ 653,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 549,42*
€ 653,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,10*
€ 627,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 527,08*
€ 627,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,51*
€ 609,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 512,50*
€ 609,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,86*
€ 573,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,92*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 136,02*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 210,78*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 40,85*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,62*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 202,96*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 57,61*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,35*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,59*
Zubehör
Rau
03-L2.0A.11
ab € 285,97*
Zubehör
Rau
03-L2.1A.11
ab € 353,64*
Zubehör
Rau
03-L2.11A.11
ab € 286,38*
Zubehör
Rau
03-L2.13A.11
ab € 418,25*
Zubehör
Rau
03-L2.3A.11
ab € 351,37*
Zubehör
Rau
03-L3.0A.11
ab € 391,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.