Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch 900-6, B1000xT800xH825mm, B-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-900-6-B25-10.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-6-B25-10.12
EAN/GTIN:
     4040376903839
Werktisch Serie 900 - Modell 900-6|B1000 x T800 x H825 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm. Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B995 x T750 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, mitte, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig miTSystemunterbau, Fachhöhe 620 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
825 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,97*
€ 503,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,71*
€ 494,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 415,70*
€ 494,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,75*
€ 469,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 394,74*
€ 469,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,80*
€ 456,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 383,79*
€ 456,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,77*
€ 423,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1000.12
ab € 104,39*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1000G.12
ab € 124,42*
Zubehör
Rau
06-BB100
ab € 22,28*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,52*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 202,52*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 56,17*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,44*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,71*
Zubehör
Rau
03-L2.0A.11
ab € 285,79*
Zubehör
Rau
03-L2.1A.11
ab € 351,26*
Zubehör
Rau
03-L2.11A.11
ab € 285,43*
Zubehör
Rau
03-L2.13A.11
ab € 418,90*
Zubehör
Rau
03-L2.3A.11
ab € 351,68*
Zubehör
Rau
03-L3.0A.11
ab € 393,46*
Zubehör
Rau
03-L3.1A.11
ab € 458,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.