Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch 900-6, B1500xT800xH825mm, ES-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-900-6-ES25-15.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-6-ES25-15.12
EAN/GTIN:
     4040376416155
Werktisch Serie 900 - Modell 900-6|B1500 x T800 x H825 mm|Arbeitsplatte mit Edelstahlblechbelag, Stärke 25 mm.|Oberseite mit einem 1,5 mm starken Edelstahlbelag (NIROSTA®), Umbug an der Vorderkante in L-Form. Edelstahl nach X5CrNi18-10, Werkstoffnummer 1.4301 gem. DIN EN 17441/10088-2. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig, druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern MDF (Mitteldichte Faserplatte).|Systemunterbau, B1495 x T750 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, mitte, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig miTSystemunterbau, Fachhöhe 620 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Edelstahlblech-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
825 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 673,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,46*
€ 920,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,59*
€ 903,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,90*
€ 869,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,83*
€ 845,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,63*
€ 801,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,39*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,52*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 212,34*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 40,78*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,94*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 202,43*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 56,03*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 103,09*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,61*
Zubehör
Rau
03-L2.0A.11
ab € 285,61*
Zubehör
Rau
03-L2.1A.11
ab € 353,49*
Zubehör
Rau
03-L2.11A.11
ab € 288,15*
Zubehör
Rau
03-L2.13A.11
ab € 416,92*
Zubehör
Rau
03-L2.3A.11
ab € 352,88*
Zubehör
Rau
03-L3.0A.11
ab € 393,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.