Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch 900-6, B1500xT800xH825mm, F-Platte-22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-900-6-F22-15.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-6-F22-15.12
EAN/GTIN:
     4040376933591
Werktisch Serie 900 - Modell 900-6|B1500 x T800 x H825 mm|MDF Arbeitsplatte (MittelDichteFaserplatte), Stärke 22 mm.|Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte. Feine, glatte und widerstandsfähige Oberflächenstruktur. Klassifizierung nach EN622-5 MDF / EN120/EN322. Allseitig schwarze ABS-Kante.|Systemunterbau, B1495 x T750 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, mitte, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig miTSystemunterbau, Fachhöhe 620 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
22 mm
Plattenart:
MDF Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
825 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 373,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,93*
€ 530,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,39*
€ 518,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 435,38*
€ 518,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,46*
€ 490,83
pro Stück
ab 9 Stück
€ 412,45*
€ 490,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,36*
€ 477,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 401,35*
€ 477,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,41*
€ 444,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,92*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 136,02*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 210,78*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 40,85*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,62*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 202,96*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 57,61*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,35*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,59*
Zubehör
Rau
03-L2.0A.11
ab € 285,97*
Zubehör
Rau
03-L2.1A.11
ab € 353,64*
Zubehör
Rau
03-L2.11A.11
ab € 286,38*
Zubehör
Rau
03-L2.13A.11
ab € 418,25*
Zubehör
Rau
03-L2.3A.11
ab € 351,37*
Zubehör
Rau
03-L3.0A.11
ab € 391,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.