Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werktisch 900-6, B1500xT800xH825mm, L-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-03-900-6-L25-15.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-900-6-L25-15.12
EAN/GTIN:
     4040376194084
Werktisch Serie 900 - Modell 900-6|B1500 x T800 x H825 mm|Linoleum-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Oberseite mit einem 2,0 mm starken, weichen und hellgrau marmoriertem Universal/Linoleum-Belag. Antistatisch, fungizid, bakteriostatisch, spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Empfindlich gegenüber Alkalien mit einem pH-Wert über 9 (z.B. Seife, Ammoniak). Belag schwer entflammbar (B1) nach DIN 4102. Plattenkern aus Spanplatte nach EN309 / EN312 (Emissionsklasse E1). Unterseite mit Gegenzug. Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|Systemunterbau, B1495 x T750 x H800 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, mitte, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig miTSystemunterbau, Fachhöhe 620 mm).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 500 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Universal-/Linoleum-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1500 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
825 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 507,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 596,81*
€ 710,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,74*
€ 689,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 579,72*
€ 689,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,98*
€ 653,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 548,97*
€ 653,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,11*
€ 629,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 529,10*
€ 629,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,84*
€ 604,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,92*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 136,02*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 210,78*
Zubehör
Rau
06-BB150
ab € 40,85*
Zubehör
Rau
09-CPU.12
ab € 72,62*
Zubehör
Rau
03-300.1.12
ab € 202,96*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 57,61*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-2LF-2B
ab € 102,35*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF
ab € 120,59*
Zubehör
Rau
03-L2.0A.11
ab € 285,97*
Zubehör
Rau
03-L2.1A.11
ab € 353,64*
Zubehör
Rau
03-L2.11A.11
ab € 286,38*
Zubehör
Rau
03-L2.13A.11
ab € 418,25*
Zubehör
Rau
03-L2.3A.11
ab € 351,37*
Zubehör
Rau
03-L3.0A.11
ab € 391,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.