Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewagen XL3.16, B770xT650xH795mm, 3xSchublade-TA, MT-Top-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-05-XL3.16A-MT.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-XL3.16A-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376243614
Suchbegriffe:
Montagehilfswagen
Montagewagen
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Montagewagen Serie 7000|B770 x T650 x H795 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.|3 x Schublade-Größe-XL 1xH120, 1xH180, 1xH240 mm.|Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung, sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, jeweils montiert an angeschweißte Radplatten. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen. Bockrollen links (vorne und hinten) und Lenkrollen mit Feststeller rechts (vorne und hinten) angebracht.|Schiebebügel an rechter Seite angebracht (Schiebebügel steht 135 mm über).|Dokumententasche B325 x T55 x H200 mm. Vorderseite mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
770 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
795 mm
Weitere Suchbegriffe: werkstattwagen, montagewagen, montagewagen serie 7000, montagewagen kaufen, rau montagewagen, montagewagen mobil, montagewagen metalltop, montagewagen schubladen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 669,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,74*
€ 918,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,36*
€ 897,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 754,35*
€ 897,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 725,22*
€ 863,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 725,21*
€ 863,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,95*
€ 837,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 703,94*
€ 837,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,81*
€ 797,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,16*
Zubehör
Rau
EE-BW214-0750G.12
ab € 119,61*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,95*
Zubehör
Rau
09-200-52
ab € 51,54*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 62,90*
Zubehör
Rau
09-200-55
ab € 75,65*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 52,45*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 357,12*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 459,83*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 533,50*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 752,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.