Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbarer Arbeitstisch (HV) Tom (4 LR), B2000xT800xH910-1230mm, B-Platte-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-06-625B80-20-4LF.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     06-625B80-20-4LF.12
EAN/GTIN:
     4040376496003
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Fahrbarer Arbeitstisch Tom (verstellbar)|B2000 x T800 x H910-1230 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1900 x T660 x H740-1060 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (60x30x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße mit 4 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Rückenloch für Höheneinstellungsprofil (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Aussteifungstraversen hinten (links und rechts) als Verbindung zwischen Gestellfußpaar und hinterer Querstrebe.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
2000 mm
Plattenbreite:
800 mm
Höhe:
910-1230 mm
Weitere Suchbegriffe: Tischgestell Arbeitstisch, Höhenverstellbarer Arbeitstisch, arbeitstisch höhenverstellbar, höhenverstellbarer arbeitstisch, fahrbarer arbeitstisch, höhenverstellbarer arbeitstisch buche platte, höhenverstellbarer arbeitstisch serie tom, rau arbeitstisch, arbeitstisch traglast 500 kg, grundtisch, arbeitstisch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 517,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,44*
€ 727,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,54*
€ 703,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 585,62*
€ 696,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,82*
€ 687,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,95*
€ 666,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,82*
€ 616,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,26*
Zubehör
Rau
06-ABG80-200
ab € 88,37*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 130,58*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 219,44*
Zubehör
Rau
06-BB200
ab € 42,33*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2000.12
ab € 467,02*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2000.12
ab € 595,61*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2000.12
ab € 734,15*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-2000.12
ab € 896,73*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-2000.12
ab € 813,43*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-2000.12
ab € 1.351,57*
Zubehör
Rau
E-US-1-1A.12
ab € 169,40*
Zubehör
Rau
E-US-2-2A.12
ab € 255,01*
Zubehör
Rau
E-US-3-2A.12
ab € 305,67*
Zubehör
Rau
E-US-2-3A.12
ab € 311,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.