Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitor-Zubehör
>
Monitorschrank
>
Artikel
Computer-Tisch 1023 mit Monitorgehäuse T300mm, B1100xT790xH1840mm, stationär
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7757-07-1023M3S.11
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
07-1023M3S.11
EAN/GTIN:
4040376879301
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Tisch - Modell 1023 - stationär|B1100 x T790 x H1840 mm|Monitorgehäuse (B720 x T300 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B705 x T280 x H530 mm, integrierter Gerätelüfter) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).|BucheDekor-Arbeitsplatte (Stärke 22 mm). Ober- und Unterseite mit einer Direktbeschichtung. Spritzwasserfest und schmutzresistent. Arbeitsplatte mit Kabeldurchlass.|Basisschrank (B1100xT630xH1035 mm) oben mit offenem Ablagefach (Höhe 415 mm) und unten mit Flügeltürfach (Höhe 550 mm mit Doppel-Flügeltür, Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar). Seitenwände links und rechts mit einem Doppel-Lochraster mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör (innen und außen nutzbar). Kabeleinlass an der Schrankrückseite sowie Kabeldurchlässe im Innenteil. 4 Standrohre (H 75 mm) inkl. Verstellgleiter.|Flügeltürfach mit Mittelstütze zur Teilung der Einbaubreite in 1xB650 mm (links) und 1xB450mm (rechts) und mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|links: leer.|rechts: 1 x Auszugstablar B450 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|1 x Steckdosenleiste mit 3 Steckdosen, Ein-/Aus-Schalter und Anschlusskabel mit Stecker|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Dekor Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
1100 mm
Plattenbreite:
790 mm
Höhe:
1840 mm
... >
Lager 7757
>
Katalogsortiment
>
Computer-Arbeitsplätze
Weitere Suchbegriffe:
Computerstation
,
EDV Schrank
,
IT-Schrank
,
PC-Schrank
,
Computer-Trolley
,
Computer-Wagen
,
Computerwagen
,
EDV-Trolley
,
PC-Wagen
,
Drehtür-Schrank
,
Drehtüren-Schrank
,
Drehtürenschrank
,
Drehtürschrank
,
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Kunststoffgehäuse
,
Monitor-Schrank
,
Monitorschrank
,
Computer-Pult
,
PC-Pult
,
PC-Steharbeitsplatz
,
PC-Arbeitsstation
,
PC-Station
,
rau computer-arbeitsstation
,
computer arbeitsstation
,
flügeltürenschrank tiefe 300mm
,
computer-tisch
,
rau computer-tisch
,
pc-arbeitsplatz
,
pc-tisch
,
computer-arbeitsplatz
,
computer-tisch kaufen
,
computer-tisch monitorgehäuse
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 802,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,62*
€ 1.034,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 862,53*
€ 1.026,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,29*
€ 1.003,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 826,03*
€ 982,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,81*
€ 955,34
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ablagekasten für Lochplatte, B300xT125xH65mm, RAL7035
Rau
09-EW300.12
ab € 27,02*
Zubehör
Ablagekasten für Lochplatte, B450xT125xH65mm, RAL7035
Rau
09-EW450.12
ab € 28,34*
Zubehör
Dokumententasche für Lochplatte, B325xT65xH200mm, RAL7035
Rau
09-ZT.12
ab € 27,68*
Zubehör
Einhängeschiene 500 mm für Lochplatte, zur Aufnahme von Sichtlagerkästen, RAL7035
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,48*
Zubehör
Energieleiste 500, B380xT53xH52mm
Rau
E-EL-D-500
ab € 74,75*
Zubehör
Flaschenhalter für Lochplatte, Höhe120mm,?80mm,Kunststoff
Rau
09-FH
ab € 28,06*
Zubehör
Magnete für Lochplatte (VE = 4 Stück), 2xgelb,2xblau
Rau
09-MS-4
ab € 5,68*
Zubehör
WB Hakenset für Lochplatte, 12-teilig
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,23*
Zubehör
WZ Hakenset für Lochplatte, 12-teilig
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,42*
Zubehör
Zeichnungshalter für Lochplatte, B125mm,vernickelt
Rau
09-ZH
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen