| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7757-07-1100-M65-MG2.11 Herst.-Nr.: 07-1100-M65-MG2.11 EAN/GTIN: 4040376919366 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Computer-Schrank - Modell 65-stationär|B1100 x T520 x H1770 mm|Monitorgehäuse (B650 x T250 x H710 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B635 x T230 x H530 mm, integriertes Belüftungsraster) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach (Fachhöhe 140 mm).|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Flügeltürfach. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.|Tastaturfach(Höhe 120 mm) mit Frontklappe (abschließbar) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B1020 x T450 mm zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Doppel-Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|1 x Auszugstablar B1020 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe Gestell/Farbe Ausstattung: | RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau | Plattenlänge: | 1100 mm | Plattenbreite: | 520 mm | Höhe: | 1770 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Monitor-Schrank, Monitorschrank, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, rau computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035, Computer-Schränke, computer-schrank, rau computer-schrank, pc-arbeitsplatz, pc schrank, computer-abeitsplatz, computer-station, computer-schrank monitorgehäuse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |