Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygiene Modul 01, B750xT450xH1700mm, mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-07-EE-HM1-F.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-EE-HM1-F.11
EAN/GTIN:
     4040376427212
Hygiene-Modul Modell 1 mobil|B750 x T450 x H1700 mm|Modul unten mit Stahlrohrgestell inkl. Rollensatz und Ablage (melaminharzbeschichtet). Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Gewindeplatten.|2 System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden in das Stahlrohrgestell links und rechts außen eingeschraubt, so dass 1 Systemfeld in der Systembreite 750 mm entsteht. Nutzhöhe ca. 1200 mm. Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist. Aufnahme von: Anbauelemente (System-Zubehör).|1 x Lochplatte B665 x H650 mm mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.|1 x Etagenbord B750 x T300 x H75 mm; Melaminharzbeschichtete Platte.|Einbauhöhe des Etagenbords und der Lochplatte verstellbar.|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 100 kg|Belastbarkeit max. 30 kg je Anbauelement|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
750 mm
Plattenbreite:
450 mm
Höhe:
1700 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,22*
€ 590,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,32*
€ 588,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,96*
€ 562,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,67*
€ 544,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,59*
€ 499,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 27,07*
Zubehör
Rau
09-DMS
ab € 130,83*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,69*
Zubehör
Rau
09-KES-LP-0500.12
ab € 32,63*
Zubehör
Rau
EE-EB0750-300M.12
ab € 99,14*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,06*
Zubehör
Rau
EE-KES0750.12
ab € 51,10*
Zubehör
Rau
EE-LP0750-450.12
ab € 98,19*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,74*
Zubehör
Rau
EE-AB0750-300.12
ab € 99,17*
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
ab € 2,65*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
ab € 1,71*
Zubehör
Rau
09-SL3.GELB
ab € 5,83*
Zubehör
Rau
09-SL4.GELB
ab € 8,91*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.