Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komfort-Bedienelement, für Serie adlatus150,300,600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7757-08-BE-DL-1
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     08-BE-DL-1
EAN/GTIN:
     4040376212375
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Hub-Arbeitstisch
Lift-Arbeitstisch
Sitz-Steh-Arbeitstisch
Komfort-Bedienelement|B130 x T20 x H27 mm|Auf-/Ab-Taste, 3 Memorypositionen, Digitalanzeige der Höhe.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
130 mm
Plattenbreite:
20 mm
Höhe:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, rau höhenverstellbare arbeitstische, bedienelement, elektrische höhenverstellung, elektrisch höhenverstellbar, bedienelement technischen anlagen, bedienung höhenverstellung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 9 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,93*
€ 85,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.