Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset 70 für Schublade-Größe-XXL, für Fronthöhe 60-90mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     79DAC-9141455480NW
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-70
EAN/GTIN:
     4040376979155
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubkasteneinsatz
Einteilungsset für Schublade-Größe-XXL|für Fronthöhe 60 - 90 mm|1 x Rasterleisten-Basis-Set (4-teilig) zum Einsetzen in die Schublade, enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennwände und Trennbleche.|3 x Trennwand zum Einsetzen in die Tiefe (3x560 mm), enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennbleche. 12 x Trennblech zum Einsetzen in die Breite (3x190 mm, 9x285 mm).|Hinweis: Eine Anti-Rutsch-Matte kann zusätzlich verwendet/eingelegt werden. Das Einteilungsset kann auch für die Fronthöhen 120 bis 360 mm eingesetzt werden.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
1055 mm
Plattenbreite:
560 mm
Höhe:
47 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 79DAC
31 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,90*
ab € 37,35*
€ 50,23*
pro Satz
€ 5,00*
ab € 42,77*
€ 56,65*
14 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 43,32*
€ 57,38*
52 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,90*
ab € 55,34*
€ 71,59*
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 58,11*
€ 74,44*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 79DAC
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 50,23*
€ 59,77
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 48,90*
€ 58,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,32*
€ 56,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 45,63*
€ 54,30
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,22*
€ 51,43
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,35*
€ 44,45
pro Satz
1 Satz enthält 15 Stück (ab € 2,49* pro Stück)
Lagerstand: Lager 79DAC
Versand: Lager 79DAC
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 122,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.