Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einteilungsset 72 für Schublade-Größe-XXL, für Fronthöhe 180-360mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     9587-9141455482
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-72
EAN/GTIN:
     4040376979360
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubkasteneinsatz
Einteilungsset für Schublade-Größe-XXL|für Fronthöhe 180 - 360 mm|1 x Rasterleisten-Basis-Set (4-teilig) zum Einsetzen in die Schublade, enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennwände und Trennbleche.|3 x Trennwand zum Einsetzen in die Tiefe (3x560 mm), enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennbleche. 12 x Trennblech zum Einsetzen in die Breite (3x190 mm, 9x285 mm).|Hinweis: Eine Anti-Rutsch-Matte kann zusätzlich verwendet/eingelegt werden.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenlänge:
1055 mm
Plattenbreite:
560 mm
Höhe:
150 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,90*
ab € 71,69*
€ 95,70*
13 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 4,95*
ab € 78,89*
€ 100,94*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 79,41*
€ 101,70*
15 Tage
10
pro Satz
€ 7,90*
ab € 82,24*
€ 105,21*
14 Tage
24
pro Satz
Frei Haus
ab € 87,5024*
€ 111,5724*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 95,70*
€ 113,88
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 94,35*
€ 112,28
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 94,34*
€ 112,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 89,05*
€ 105,97
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 85,37*
€ 101,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 82,38*
€ 98,03
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 71,69*
€ 85,31
pro Satz
1 Satz enthält 15 Stück (ab € 4,77934* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 19,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.