Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage zur Werkbankmontage, B1250xT300xH375mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-AL1250.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-AL1250.12
EAN/GTIN:
     4040376813909
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Ablage zur Werkbankmontage|B1250 x T300 x H375 mm|Mit 3-seitiger Aufkantung (vorne sowie links und rechts). Belastbarkeit max. 10 kg.|Zur Montage auf Produkte mit Werkbankplatten ab Stärke 22 mm, auch zur Nachrüstung geeignet. Wird mittels mitgelieferten Werkbankhalterungen mit der Werkbankplatte verschraubt.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1250 mm
Plattenbreite:
300 mm
Höhe:
375 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,95*
€ 170,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SL2.GELB
ab € 2,64*
Zubehör
Rau
09-SL1.GELB
ab € 1,70*
Zubehör
Rau
09-SL3.GELB
ab € 5,78*
Zubehör
Rau
09-SL4.GELB
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.