| |
|
| Artikel-Nr.: C7757-09-TA1.12 Herst.-Nr.: 09-TA1.12 EAN/GTIN: 4040376897558 |
| |
|
| | |
| Tastaturauszug 1|B640 x T485 x H85 mm|Tastaturauszug B575 x T350 mm inkl. links oder rechts ausziehbarer Auflage (MDF) zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 100 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Geeignet für Werktische Serie 900, Werkbänke Serie 7000, Werkbänke Serie 8000, Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Serie 8000, Schwerlastwerkbänke, Gruppenwerkbänke, Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze Serie adlatus 150, 300 und 600, Arbeitstische Serie Jerry und Tom, Arbeitsplatzsystem Serie E.|Pulverbeschichtung|Lieferung vormontiert, Endmontage bauseits|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen: | | Farbe Gestell: | RAL7035 lichtgrau | Plattenlänge: | 640 mm | Plattenbreite: | 485 mm | Höhe: | 85 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |