Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastaturauszug 2, B745xT485xH85mm, RAL5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-09-TA2.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-TA2.11
EAN/GTIN:
     4040376987358
Suchbegriffe:
Tastatur- und Mausablage
Tastaturauszug
Tastatureinschub
Tastaturplatte
Tastaturauszug 2|B745 x T485 x H85 mm|Tastaturauszug B720 x T350 mm) zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 100 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Geeignet für Werktische Serie 900, Werkbänke Serie 7000, Werkbänke Serie 8000, Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Werkbänke mit absenkbarem Fahrgestell Serie 8000, Schwerlastwerkbänke, Gruppenwerkbänke, Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze Serie adlatus 150, 300 und 600, Arbeitstische Serie Jerry und Tom, Arbeitsplatzsystem Serie E.|Pulverbeschichtung|Lieferung vormontiert, Endmontage bauseits|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
745 mm
Plattenbreite:
485 mm
Höhe:
85 mm
Weitere Suchbegriffe: Tastaturschublade, rau tastaturauszug, tastatur und mausablage, tastaturauszug, tastaturschublade, unterbau tastaturauszug, tastaturauszug nachrüsten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,13*
€ 266,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,12*
€ 266,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,56*
€ 227,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 191,55*
€ 227,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,76*
€ 221,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,97*
€ 216,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.