Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank XL7.10, B770xT650xH1035mm, B-Top-25mm, 7xSchublade-VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-13-XL7.10A-B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-XL7.10A-B.11
EAN/GTIN:
     4040376098184
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B770 x T650 x H1035 mm|Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|7 x Schublade-Größe-XL 4xH120, 3xH150 mm.|Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug), sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Top
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 % inklusive SoftClosing-Funktion
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
770 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
1035 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, rau schubladenschrank, schrank schubladen, schubladenschrank buchetop
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.070,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,19*
€ 1.475,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,81*
€ 1.463,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.229,80*
€ 1.463,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.169,13*
€ 1.391,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.169,12*
€ 1.391,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.129,39*
€ 1.343,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.129,37*
€ 1.343,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.070,10*
€ 1.273,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,25*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,81*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 62,97*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 52,59*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 355,28*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 461,34*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 533,31*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 757,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.