Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank XL7.10, B770xT650xH1035mm, MT-Top-25mm, 7xSchublade-VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-13-XL7.10A-MT.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     13-XL7.10A-MT.11
EAN/GTIN:
     4040376234513
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank Serie 7000|B770 x T650 x H1035 mm|Schrank oben inkl. Metallauflage mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutsch-Matte, Höhe 25 mm.|7 x Schublade-Größe-XL 4xH120, 3xH150 mm.|Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug), sowie Einzelauszugssicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 % inklusive SoftClosing-Funktion
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau
Plattenlänge:
770 mm
Plattenbreite:
650 mm
Höhe:
1035 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, schubkastenschrank, schubladenschrank, schubladenschrank serie 7000, schubladenschrank kaufen, rau schubladenschrank, schrank schubladen, schubladenschrank metalltop
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.095,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.257,13*
€ 1.495,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.246,13*
€ 1.482,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.246,12*
€ 1.482,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,44*
€ 1.413,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.187,43*
€ 1.413,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.149,29*
€ 1.367,66
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.149,28*
€ 1.367,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.095,89*
€ 1.304,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,17*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,82*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 62,89*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 52,46*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-0750.12
ab € 354,57*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-0750.12
ab € 459,86*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-0750.12
ab € 534,55*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-0750.12
ab € 756,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.