Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Werkstattwagen
>
Artikel
Rollwerkbank 6030, B675xT450xH950, 6xSchubladen, MT-Top-25mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C7757-A2-6030MT
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
A2-6030MT
EAN/GTIN:
4040376937858
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Rollwerkbank Serie BASIC - Modell 6030|B675 x T450 x H950 mm|Werkbank oben mit Metallträger inkl. ABS-Verbundplatte mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe 25 mm.|Basiswerkbank mit Zentralverschluss (seitlich geschützt unter dem Schiebegriff) und mit folgender Einteilung:|6 x Schublade (Auszug 65 %, Tragkraft 30 kg); 2xH65 mm (innen B500xT400xH55 mm), 3xH125 mm (innen B500xT400xH115 mm), 1xH190 mm (innen B500xT400xH180 mm).|Alle Schubladen beidseitig ausziehbar.|Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung; integriert in den Schubladengriff.|Rechte Seitenwand mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.|Schiebebügel an rechter Seite (lose beiliegend, Schiebebügel steht 105 mm über).|Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Radplattenaufnahme (lose beiliegend).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Metall-Top
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 65 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7016 anthrazitgrau/RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
675 mm
Plattenbreite:
450 mm
Höhe:
950 mm
... >
Lager 7757
>
Aktionssortiment
>
Rollwerkbänke
Weitere Suchbegriffe:
Werkstattwagen
,
Werkzeugwagen
,
Mobile Werkbank
,
Rollwerkbank
,
fahrbare Werkbank
,
rau werkstattwagen
,
werkstattwagen
,
lochplatte ral 7016
,
rollwerkbank
,
rau rollwerkbank
,
aktionswerkbank rau
,
rollwerkbank basic
,
rollwerkbank kaufen
,
rollwerkbank mobil
,
rollwerkbank mit schubladen
,
rollwerkbank mit abs top
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 404,04*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,90*
€ 537,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,25*
€ 529,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,07*
€ 509,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,08*
€ 493,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,04*
€ 480,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anti-Rutsch-Matte Rollwerkbank, für alle Schubladen
Rau
09-ARM5040
ab € 10,04*
Zubehör
Einteilungsset für Rollwerkbank, für Fronthöhe 130-180mm
Rau
A9-30
ab € 15,33*
Zubehör
Einteilungsset für Rollwerkbank, für Fronthöhe 65mm
Rau
A9-29
ab € 12,65*
Zubehör
WB Hakenset für Lochplatte, 12-teilig
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen