| |
|
| Artikel-Nr.: C7757-A7-CS-SL-M2F Herst.-Nr.: A7-CS-SL-M2F EAN/GTIN: 4040376163004 |
| |
|
| | |
| Computer-Säule Modell 2|B975 x T610 x H1725 mm|Durch Kabeldurchlässe an der Rückseite sowie im Innenteil ist die Zuleitung sowie Verbindung der Komponenten untereinander gewährleistet.|Ideal bei beengten Platzverhältnissen durch geringe Tiefe (350 mm) und der Option, den Unterbauschrank (H 900 mm) wahlweise mit Tür rechts oder mit Tür links (Anschlag immer rechts) zu montieren.|Kufen (unten) bei stationärer und fahrbarer Ausführung Gesamttiefe 570 mm.|Monitorgehäuse (B600 x T350 x H700 mm) mit abschließbarem Monitorfach (innen B585 x T330 x H540 mm, Sichtfenster B550xH520 mm, integriertes Belüftungsraster) für Bildschirme bis max. 26“ geeignet. Unter dem Monitorfach ist ein offenes Ablagefach.|Arbeitsplatte zur Tastatur- und Mausauflage. Melaminharzbeschichtet, Stärke 22 mm.|Flügeltürfach (Höhe 900 mm) mit seitlicher Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar) mit einem verstellbaren Fachboden.|Kufen (Tiefe 570 mm) inkl. Rollensatz. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 50 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen)).|1 Monitorgehäuse Breite 600 x Tiefe 350 x Höhe 700 mm, Monitorfach (innen B 585 x T 330 x H 540 mm). Sichtfenster für Bildschirm bis max. 26” geeignet.|1 offenes Fach (auch für Tastatur und Maus)|1 Arbeitsplatte B975 x T610 mm, Oberkante Arbeitsplatte ca. 975 mm bei stationärer bzw. 1.025 mm bei fahrbarer Ausführung|1 Fachboden|Pulverbeschichtung|Lieferung zerlegt - einfachste Montage|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen: | | Plattenstärke: | 22 mm | Plattenart: | Melamin-Belag Arbeitsplatte | Farbe Gestell/Farbe Ausstattung: | RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau | Plattenlänge: | 975 mm | Plattenbreite: | 610 mm | Höhe: | 1725 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, EDV-Rollständer, EDV-Ständer, EDV-Säule, Monitorpult, Monitor-Schrank, Monitorschrank, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, rau computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank grau, computer-säule, rau computer-säule, computer-säule kaufen, computer-säule mobil, computer-säule mit monitorgehäuse |
| | |
| |