Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Basis Serie E, B1000xT500xH650-1000mm, EGB-Melamin-Platte 28mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C7757-E-B-AT-1000-500ME.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-B-AT-1000-500ME.12
EAN/GTIN:
     4040376252289
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
ESD Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Arbeitstisch Basis Serie E|B1000 x T500 x H650-1000 mm|EGB-Arbeitsplatte mit Melaminharzbeschichtung, Stärke 28 mm (volumenleitfähig).|Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharz-Direktbeschichtung. Melaminharzbeschichtung nach DIN68765. Spritzwasserfest und schmutzresistent, Oberflächeneigenschaften nach EN14322/EN14323: Ableitwerte nach EN61340, Abriebfestigkeit Klasse 3A, Kratzfestigkeit N>1,5, Fleckunempfindlichkeit Stufe ? 3 (z.B. Aceton, Alkohol, organische Lösungsmittel, Waschbenzin), Rissanfälligkeit Stufe ? 3, Verhalten gegenüber Zigarettenglut Grad 3, Verhalten gegenüber Wasserdampf Grad 4. Unbedenklichkeitsbescheinigung in Bezug auf das Migrationsverhalten, dadurch auch im Lebensmittelbereich einsetzbar. Belag normal entflammbar (B2) nach DIN4102. Plattenkern aus volumenleitfähiger Spanplatte nach EN309/EN312 (Emissionsklasse E1). Allseitig lichtgraue, antistatische ABS-Kante.|Systemunterbau, B1000 x T500 x H630-980 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x3 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (mittig). Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Gestellfüße oben mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Aluminium-Profil (40x40 mm), über dessen Profilnut die Arbeitshöhe stufenlos eingestellt werden kann. Querstreben aus Profil-Stahlrohr (35x35x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Tiefenstreben aus Winkeleisen (40x35x2 mm) mit Aufnahmeadapter (links, rechts). Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|Hinweis: Dieser Basistisch kann mit einem Anbautisch derselben oder einer geringeren Tiefe und/oder einem Ecktisch ergänzt werden.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Plattenstärke:
28 mm
Plattenart:
EGB-Melamin-Belag Arbeitsplatte
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1000 mm
Plattenbreite:
500 mm
Höhe:
650-1000 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 356,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,61*
€ 486,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,74*
€ 481,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 404,72*
€ 481,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 404,71*
€ 481,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,12*
€ 466,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 392,11*
€ 466,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 392,10*
€ 466,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 392,09*
€ 466,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 392,08*
€ 466,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 386,45*
€ 459,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 383,20*
€ 456,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 356,04*
€ 423,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 61,27*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,24*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 124,22*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,96*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 97,38*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 102,87*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 109,39*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 44,00*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 47,93*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 51,52*
Zubehör
Rau
E-KAM1200-600M.10
ab € 198,53*
Zubehör
Rau
E-KAM1500-600M.10
ab € 219,26*
Zubehör
Rau
E-KAM1800-600M.10
ab € 237,85*
Zubehör
Rau
E-LP1200-450.10
ab € 99,73*
Zubehör
Rau
E-LP1500-450.10
ab € 112,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.