Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Schreibtischgestell
>
Artikel
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen, für Produktbreite 1250mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RAU
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260B-1281867
Hersteller:
Rau
Herst.-Nr.:
EE-BW214-1250G.12
EAN/GTIN:
4040376086358
Suchbegriffe:
Schreibtischfuß
Schreibtischgestell
Tisch-Gestell
Tischgestell
Befestigungssatz EE mit 2 System-Stützen|B40 x T40 x H1050 mm|Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Arbeitsplatte an den Systemunterbau angebracht. Die 2 System-Stützen (Aluminiumprofil 40x40 mm) werden mittels Nutensteinen an den Befestigungssatz (Querträger) angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Arbeitsplatte nach oben, so dass die gesamte Tiefe der Arbeitsplatte frei bleibt (kein Verschrauben auf der Arbeitsplatte). Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist.|Die 2 System-Stützen werden links und rechts außen angeschraubt, so dass 1 Systemfeld in der Systembreite 1250 mm entsteht. Nutzhöhe 1130 mm (ab Oberkante Arbeitsplatte).|Geeignet für: Arbeitstische Serie Jerry und Tom, Werktische Serie 900, Werkbänke Serie 8000, Werkbänke Serie 7000, Schwerlastwerkbänke, Fahrbare Werkbänke Serie 8000, Werkbänke mit Fahrgestell Serie 8000, Schubladenschränke Serie 7000, Montagewagen Serie 7000, Elektrisch Höhenverstellbare Arbeitsplätze Serie adlatus 150, 300 und 600.|Montage an: Systemunterbau|Aufnahme von: Anbauelemente (System-Zubehör)|Pulverbeschichtung|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe Gestell:
RAL7035 lichtgrau
Plattenlänge:
1250 mm
Plattenbreite:
65 mm
Höhe:
1130 mm
... >
Lager 7757
>
Katalogsortiment
>
System-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
schreibtischgestell grau
,
tisch gestell
,
rau tischgestell
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
48 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,80*
€ 168,02*
Lager 3904
31 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,91*
€ 168,78*
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 136,56*
€ 170,60*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 135,08*
€ 171,74*
Lager 9587
51 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,90*
ab € 128,03*
€ 172,17*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,57*
€ 186,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,06*
€ 178,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,80*
€ 159,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auslegerpaar, B45xT550xH300mm, RAL7035
Rau
E-AP.12
ab € 72,15*
Zubehör
Energieleiste mit Halteschiene EE, B1250xT85xH80mm, RAL7035
Rau
EE-EL-D-KES1250.12
ab € 121,51*
Zubehör
Etagenbord EE, B1250xT310xH75mm, RAL7035
Rau
EE-EB1250-300M.12
ab € 112,65*
Zubehör
Halteschiene EE, B1250xT25xH80mm, RAL7035
Rau
EE-KES1250.12
ab € 57,12*
Zubehör
Kartonagenmagazin EE, B1250(1165)xT590xH430/630mm, RAL7035
Rau
EE-KAM1250-600M.12
ab € 199,10*
Zubehör
Laufschiene/Montageschiene EE, B1250xT40xH40mm, RAL7035
Rau
EE-LS-MS1250.12
ab € 52,30*
Zubehör
LED-Arbeitsplatzleuchte, Breite 1190 mm
Rau
E-APL-D-1200-LED
ab € 252,81*
Zubehör
Lochplatte EE, B1250(1165)xT40xH450mm, RAL7035
Rau
EE-LP1250-450.12
ab € 114,16*
Zubehör
Lochplatte EE, B1250(1165)xT40xH650mm, RAL7035
Rau
EE-LP1250-650.12
ab € 123,40*
Zubehör
Metallablage neigbar E, B1250(1165)xT300xH160mm, RAL7035
Rau
EE-AB1250-300.12
ab € 112,65*
Zubehör
Schwenkarm (2 Gelenke) für Flachbildschirm (VESA-75/100), inkl. Tablar, RAL7035
Rau
E-410.12
ab € 120,59*
Zubehör
Schwenkarm (3 Gelenke) für Flachbildschirm (VESA-75/100), RAL7035
Rau
E-SA-FB.12
ab € 185,61*
Zubehör
Schwenkarm (3 Gelenke) mit Tablar, B445xT250mm, RAL7035
Rau
E-T-SA-FB.12
ab € 212,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen