| |
|
| Artikel-Nr.: C7757-EE-FTS-750.11 Herst.-Nr.: EE-FTS-750.11 EAN/GTIN: 4040376119780 |
| |
|
| | |
| Flügeltürschrank / Hängeschrank EE|B750 x T250 x H900 mm|2 Türen (abschließbar) mit innen angebrachten Lochplatten. Die Rückwand besteht aus 2 Lochplatten. 1 verstellbarer Fachboden.|Montage an: System-Stützen von vorne. Die Einbauhöhe ist stufenlos wählbar.|Aufnahme von: Lochplatten-Zubehör, Sichtlagerkästen, etc.|Pulverbeschichtung|Lieferung zerlegt|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen: | | Farbe Gestell/Farbe Ausstattung: | RAL7035 lichtgrau/RAL5010 enzianblau | Plattenlänge: | 750 mm | Plattenbreite: | 250 mm | Höhe: | 900 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Hänge-Schrank, Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, rau werkzeugschrank, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1 fachboden |
| | |
| |