Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgehäuse, B = 600mm, 18 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse, B = 600mm, 18 Module
Wandgehäuse, B = 600mm, 18 Module
Wandgehäuse, B = 600mm, 18 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-08106
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08106
EAN/GTIN:
     3303430081067
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Wandgehäuse, B = 600mm, 18 Module
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
930 mm
Tiefe:
205 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Montageplatte:
nein
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
0
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
ja
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Weitere Suchbegriffe: Wandgehäuse, Wandverteiler, leergehäuse, B=600mm, 18 Module, Gehäuse, Prisma, Prisma G, Schrank, Niederspannungsenergieverteilung, NS-Energieverteilung, Energieverteilung, IEC 62208, IEC 61439-2, IEC61439-1, IEC 60068-2-57, EN62262, IK07, IK08, IP40, IP30, IP41, IP43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,89*
€ 298,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,48*
€ 296,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,68*
€ 289,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,80*
€ 278,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.