Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massive Tür für Wandgehäuse, 15 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massive Tür für Wandgehäuse, 15 Module
Massive Tür für Wandgehäuse, 15 Module
Massive Tür für Wandgehäuse, 15 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-08125
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08125
EAN/GTIN:
     3303430081258
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Massive Tür für Wandgehäuse, 15 Module
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
780 mm
Tiefe:
36 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse, 15 Module, Massive Tür für Wandgehäuse, Massive Tür, Tür, Tür für Wandgehäuse, Wandgehäusetür, Prisma, Prisma G, G-System, System-G, IK08, EN 62262, IEC62262, IEC 61439-1, IEC 61439-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,17*
€ 131,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,27*
€ 124,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,90*
€ 102,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.