Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führung für Wandgehäuse, B = 300mm, 27 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führung für Wandgehäuse, B = 300mm, 27 Module
Führung für Wandgehäuse, B = 300mm, 27 Module
Führung für Wandgehäuse, B = 300mm, 27 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-08179
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08179
EAN/GTIN:
     3303430081791
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Führung für Wandgehäuse, B = 300mm, 27 Module
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
1380 mm
Tiefe:
205 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Montageplatte:
nein
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
0
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
nein
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
ja
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse, 27 Module, Führung für Wandgehäuse, Führung von Wandgehäuse, Führung, B=300mm, Niederspannungsenergieverteilung, Energieverteilung, Spannungsverteilung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,96*
€ 298,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,47*
€ 282,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,99*
€ 271,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.