Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massive Tür für Wandgehäuse oder Standgehäuse, 27 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massive Tür für Wandgehäuse oder Standgehäuse, 27 Module
Massive Tür für Wandgehäuse oder Standgehäuse, 27 Module
Massive Tür für Wandgehäuse oder Standgehäuse, 27 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-08222
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08222
EAN/GTIN:
     3303430082224
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Standschrank
Massive Tür für Wandgehäuse oder Standgehäuse, 27 Module
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1380 mm
Tiefe:
33 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Weitere Suchbegriffe: Standverteiler, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse schneider, standschrank, 27 Module, Massive Tür für Wandgehäuse, Massive Tür für Standgehäuse, Massive Tür, Tür, Tür für Wandgehäuse, Wandgehäusetür, Tür für Standgehäuse, Standgehäuse, Prisma, Prisma G, G-System, System-G, IK08, EN 62262, IEC62262, IEC 61439-1, IEC 61439-2, 130°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,23*
€ 237,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,69*
€ 232,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,60*
€ 219,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.