Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tür für Wandgehäuse- und Standgehäuseführung, 27 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tür für Wandgehäuse- und Standgehäuseführung, 27 Module
Tür für Wandgehäuse- und Standgehäuseführung, 27 Module
Tür für Wandgehäuse- und Standgehäuseführung, 27 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-08282
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08282
EAN/GTIN:
     3303430082828
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Tür für Wandgehäuse- und Standgehäuseführung, 27 Module
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
300 mm
Höhe:
1380 mm
Tiefe:
33 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse, Tür, Tür für Wandgehäuseführung, Tür für Standgehäusegührung, Gehäusetür, Prisma, Prisma G, IEC 61439-2, IEC 61439-1, Energieverteiler, Niederspannungsschaltanlage, NS-Schaltanlage, Schaltanlage, Schaltschrank, NSHV, 27M, 27 Module, IP30, IP40, IP41, IP43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.