Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, IP55, 27 Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse, IP55, 27 Module
Gehäuse, IP55, 27 Module
Gehäuse, IP55, 27 Module
Artikel-Nr.:
     C7775-08306
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     08306
EAN/GTIN:
     3303430083061
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Leergehäuse
Gehäuse, IP55, 27 Module
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
1250 mm
Tiefe:
260 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Montageplatte:
nein
Anreihbar:
ja
Anzahl der Türen:
0
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Bodenaufstellung möglich:
ja
Wandbefestigung möglich:
ja
Wandeinbau:
nein
Schrägdach:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Weitere Suchbegriffe: Wandgehäuse, Wandverteiler, schneider leergehäuse, leergehäuse, leergehäuse ip55, Gehäuse, IP55, Prisma, Chassis, 27 Module, EN 62262, IEC 62262, IEC 61439-1, IEC 60068-2-57
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,81*
€ 507,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,70*
€ 505,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,21*
€ 477,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,00*
€ 453,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,75*
€ 425,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.