Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Friktionsdübel für Schraube Durchmesser 3,5-5mm, gelb VPE=100 TYP: TP 5 x 25-ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Friktionsdübel für Schraube Durchmesser 3,5-5mm, gelb VPE=100 TYP: TP 5 x 25-ge
Friktionsdübel für Schraube Durchmesser 3,5-5mm, gelb VPE=100 TYP: TP 5 x 25-ge
Friktionsdübel für Schraube Durchmesser 3,5-5mm, gelb VPE=100 TYP: TP 5 x 25-ge
Artikel-Nr.:
     C7775-1001025
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     1001025
EAN/GTIN:
     7315880100003
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Friktionsdübel für Schraube Durchmesser 3,5-5mm, gelb VPE=100 TYP: TP 5 x 25-ge
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3.5 mm | 5 mm
Bohrlochtiefe:
25 mm
Länge:
22 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
ja
Geeignet für Gasbeton:
ja
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Farbe:
grau
Mit Schraube:
nein
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel, Angler-Dübel, Angler-Spreizdübel, Doppelflanschdübel, Doppelflansch-Dübel, Dübel, Gasbetondübel, Gasbeton-Dübel, Gipsdübel, Gipskartondübel, Gipskarton-Dübel, Leichtbaustoff-Befestigung, Metallspreizdübel, Schlagsystem, Schraubsystem, Schuppendübel, Schuppen-Dübel, Setzeisendübel, Spiraldübel, Spiral-Dübel, Spreizdübel, Standardbefestigung, Standarddübel, Standard-Dübel, Steckdübel, Steckdübel-Befestigung, Uni...
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0175*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0322*
€ 0,0383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0315*
€ 0,0375
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.