Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene Stift, 3P, 11 TE, 63A, ablängbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     4147-M0577399
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     10400
EAN/GTIN:
     3606481160263
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen
Phasenschiene Acti 9 Steg. 3-polig, 11TE, Betriebsstrom 63A, Betriebsspannung (Ue) 230/400V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Querverschienung von mehreren Leitungsschutzschaltern oder Leitungsschutzschaltern mit Fehlerstromschutzschaltern. Passend für Leitungsschutzschalter iC60 und FI-Schutzschalter iID sowie für alle Geräte mit Käfigklemmen in Schittweite 18mm. Farbton RAL 7035.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Länge:
200 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400 V
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Polzahl:
3
Anzahl der Teilungseinheiten:
11
Weitere Suchbegriffe: Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasensammelschienensystem, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierph...
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,36*
€ 6,33*
3 Tage
128
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,38*
€ 6,36*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,59*
€ 6,66*
pro Packung
€ 5,00*
ab € 21,79*
€ 29,20*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 24,79*
€ 32,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.