Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skala für Analogamperemeter 0 bis 50A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Skala für Analogamperemeter 0 bis 50A
Skala für Analogamperemeter 0 bis 50A
Skala für Analogamperemeter 0 bis 50A
Artikel-Nr.:
     C7775-16009
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16009
EAN/GTIN:
     3303430160090
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
Analoge Amperemeter AMP und Voltmeter VLT für Fronteinbau, 72 x 72 mm. 1,3 x In Skala. Anschluss über Stromwandler TI 50/5, Messbereich 0-50 A, TE 4.
Weitere Informationen:
Nominaler Endwert der Skala:
50 A
Messbereich:
5 A
Wandleranschluss:
ja
Genauigkeitsklasse:
2
Verlustleistung:
1 W
Spannungsart:
AC
Überstromskala:
nein
Ausführung:
Einbau
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Breite:
72 mm
Höhe:
72 mm
Skalenbeleuchtung:
nein
Weitere Suchbegriffe: amperemeter analog, amperemeter, schneider amperemeter, Amperemeter für Schalttafel, Einbau-Amperemeter, Einbaumessgerät
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,60*
€ 74,494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,07*
€ 71,4833
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,75*
€ 66,3425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,88*
€ 64,1172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,34*
€ 62,2846
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,28*
€ 57,4532
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.