Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skala für Analogamperemeter, 0-400A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skala für Analogamperemeter, 0-400A
Skala für Analogamperemeter, 0-400A
Skala für Analogamperemeter, 0-400A
Artikel-Nr.:
     C7775-16039
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16039
EAN/GTIN:
     3303430160397
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
Analoge Amperemeter iAMP und Voltmeter iVLT für DIN-Schiene. Skala. Anschluss über Stromwandler TI 400/5, Messbereich 0-400 A.
Weitere Informationen:
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
400 EU570459
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
62 mm
Höhe der Messskala:
62 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Weitere Suchbegriffe: amperemeter analog, amperemeter, Ampereskala, Ampere-Skala, Einbaumessgerät, Einbau-Messskala, Leistungsskala, Leistungs-Skala, Messskala, Messskala für Schalttafel, Skala, Sollwertsteller, Spannungsskala, Spannungs-Skala, Stromskala, Strom-Skala, Temperaturmessskala, Temperatur-Messskala, Temperaturskala, Temperatur-Skala, Überstromskala, Volt-Skala, Voltsskala, Wattskala, Watt-Skala
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.