Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skala 1,3IN CT 6000/5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skala 1,3IN CT 6000/5
Skala 1,3IN CT 6000/5
Skala 1,3IN CT 6000/5
Artikel-Nr.:
     C7775-16092
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16092
EAN/GTIN:
     3303430160922
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
Analoge Amperemeter AMP und Voltmeter VLT für Fronteinbau, 96 x 96 mm. 1,3 x In Skala. Anschluss über Stromwandler TI 6000/5, Messbereich 0-6000 A.
Weitere Informationen:
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
6000 EU570459
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
80 mm
Höhe der Messskala:
80 mm
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Weitere Suchbegriffe: amperemeter analog, amperemeter, Ampereskala, Ampere-Skala, Einbaumessgerät, Einbau-Messskala, Leistungsskala, Leistungs-Skala, Messskala, Messskala für Schalttafel, Skala, Sollwertsteller, Spannungsskala, Spannungs-Skala, Stromskala, Strom-Skala, Temperaturmessskala, Temperatur-Messskala, Temperaturskala, Temperatur-Skala, Überstromskala, Volt-Skala, Voltsskala, Wattskala, Watt-Skala
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.