Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter PRD1 25R 1P TYP1+2, Uc 350V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombiableiter PRD1 25R 1P TYP1+2, Uc 350V
Kombiableiter PRD1 25R 1P TYP1+2, Uc 350V
Kombiableiter PRD1 25R 1P TYP1+2, Uc 350V
Artikel-Nr.:
     C7775-16329
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16329
EAN/GTIN:
     3606480060397
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Kombiableiter PRD1 25r. 1-polig, Überspannungsableiterklasse Typ1+2, Nennableitstoßstrom 25kA, höchste Dauerspannung (Uc) 350V, Nennspannung (Un) 230V. Überspannungsschutz von Niederspannungsanlagen. Typ 1+2 bietet zusätzlich Schutz gegen transiente Überspannungen. Die Installation erfolgt im Einspeisepunkt der Anlage. Ableiter der Serie PRD1 25r und PRD1 Master verfügen über steckbare Schutzmodule. Der Kombiableiter PRD1 25R erfüllt folgende Normen- IEC 61643-1 und EN 61643-11.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
1,5 kV
Schutzpegel N-PE:
1,5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Integrierte Vorsicherung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter schneider, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Netzüberspannungsschutz, Klasse II Ableiter, Varistorableiter, Geräteschutz, Mittelschutz, C-Ableiter, Netzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,83*
€ 278,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,99*
€ 273,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,38*
€ 265,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,24*
€ 262,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,14*
€ 238,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.