Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter TYP1 PRD1 Master 1P, Uc 350V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzstromableiter TYP1 PRD1 Master 1P, Uc 350V
Blitzstromableiter TYP1 PRD1 Master 1P, Uc 350V
Blitzstromableiter TYP1 PRD1 Master 1P, Uc 350V
Artikel-Nr.:
     C7775-16360
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16360
EAN/GTIN:
     3606480060434
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Blitzstromableiter PRD1 Master. 1-polig, Überspannungsableiterklasse Typ1, Nennableitstoßstrom 25kA, höchste Dauerspannung (Uc) 350V, Nennspannung (Un) 230V, Erdungssystem TN-C. Überspannungsschutz von Niederspannungsanlagen. Die Installation erfolgt im Einspeisepunkt der Anlage. Ableiter der Serie PRD1 25r und PRD1 Master verfügen über steckbare Schutzmodule. Der Blitzstromableiter PRD1 Master erfüllt folgende Normen- IEC 61643-1 und EN 61643-11.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
25 kA
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
1,5 kV
Schutzpegel L-N:
1,5 kV
Schutzpegel N-PE:
1,5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Integrierte Vorsicherung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Weitere Suchbegriffe: SPD, Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,82*
€ 204,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.