Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter TYP1 PRD1 Master 1P+N, Uc 350V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blitzstromableiter TYP1 PRD1 Master 1P+N, Uc 350V
Blitzstromableiter TYP1 PRD1 Master 1P+N, Uc 350V
Blitzstromableiter TYP1 PRD1 Master 1P+N, Uc 350V
Artikel-Nr.:
     C7775-16361
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16361
EAN/GTIN:
     3606480060441
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter
Blitzstromableiter PRD1 Master. 1-polig+N, Überspannungsableiterklasse Typ1, Nennableitstoßstrom 25kA, höchste Dauerspannung (Uc) 350V, Nennspannung (Un) 230/400V, Erdungssystem TT,TN-S. Überspannungsschutz von Niederspannungsanlagen. Die Installation erfolgt im Einspeisepunkt der Anlage. Ableiter der Serie PRD1 25r und PRD1 Master verfügen über steckbare Schutzmodule. Der Blitzstromableiter PRD1 Master erfüllt folgende Normen- IEC 61643-1 und EN 61643-11.
Weitere Informationen:
Nennableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Nennspannung AC:
400 V
Höchste Dauerspannung AC:
350 V
Schutzpegel:
2,5 kV
Schutzpegel L-N:
1,5 kV
Schutzpegel N-PE:
1,5 kV
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
8 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
35 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Integrierte Vorsicherung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter schneider, SPD, Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,00*
€ 362,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,81*
€ 361,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,47*
€ 350,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,94*
€ 343,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,70*
€ 313,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.