Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalter+Fehlermeldes. OF+SD f. NG125 u. FI-Block Vigi NG125, 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfsschalter+Fehlermeldes. OF+SD f. NG125 u. FI-Block Vigi NG125, 1W
Hilfsschalter+Fehlermeldes. OF+SD f. NG125 u. FI-Block Vigi NG125, 1W
Hilfsschalter+Fehlermeldes. OF+SD f. NG125 u. FI-Block Vigi NG125, 1W
Artikel-Nr.:
     C7775-19072
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     19072
EAN/GTIN:
     3303430190721
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschalter+Fehlermeldeschalter Acti 9 OF+SD. Für NG125 und FI-Block Vigi NG125, 1W. Fernmeldung und -auswertung der Schaltstellung und der Fehlerauslösung des NG125.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
240 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Ausführung:
integrierbar
Weitere Suchbegriffe: schneider electric hilfskontakt, hilfskontakt, hilfsschalter 5s, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Bodenelement, Doppeldrucktaster, Doppeldrucktaster mit Leuchtmelder, Drucktaster, Einbaugerät, Hilfsbaustein, Hilfsblock, Hilfsschalterbaustein, Hilfsschalterbaustein für Befehlsgeräte, Hilfsschalterbaustein für Frontelement, Hilfsschalterblock, Hilfsschaltglied, Kontaktblock, Kontaktelement, Kontaktunterteil, Meldegerät, Querliegender Hilfsschalter, Schaltelement, Schaltelement Befehlsgeräte...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.