Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfskontakt für PM25M, 1S+1Ö, 415 V, 2,2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hilfskontakt für PM25M, 1S+1Ö, 415 V, 2,2A
Hilfskontakt für PM25M, 1S+1Ö, 415 V, 2,2A
Hilfskontakt für PM25M, 1S+1Ö, 415 V, 2,2A
Artikel-Nr.:
     C7775-21117
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     21117
EAN/GTIN:
     3303430211174
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hilfskontakt OF für P25M. 1Schließer und 1Öffner, Nennstrom 2,2A, Betriebsspannung (Ue) 415 V AC, Breite 9mm. Schaltstellungsanzeige zur Fernanzeige der Position des zugehörigen Gerätes. Anbaubar linksseitig am Gerät.
Weitere Informationen:
Gerätemontage:
Leitungsschutzschalter
Zusatzeinrichtung:
Hilfsschalter
Werkseitig angebaut:
ja
Baubreite (TE):
1
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Bemessungsschaltstrom:
2,2 A
Bemessungsspannung:
415 V
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:
nein
Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):
3
Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:
25 A
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Motorschutzschalter, Schutzschalter, hilfskontakte 1schliesser 1öffner, schutzschalter, schneider schutzschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Zusatzeinrichtung für Reiheneinbaugeräte, Brandschutzschaltgerät AFDD, Hilfsschalter/Signalkontakt, Brandschutzschaltfunktion, Brandschutzschalterblock, Brandschutzschalt-Block, Unterspannungsauslöser, Wechsler-Hilfskontakt, Arbeitsstromauslöser, Fehlersignalschalter, Brandschutzschalter, Überwachungseinheit, Hilfsstromschalter, Ferneinschalter, Signalschalter, Signalkontakt, Fernauslöser, Fernschalte...
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.